Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1632655
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV317BD2TR4G
EAN/GTIN:
     5059042471311
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,04% /V
Load-Regulation = 0,5 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAK
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 10.24 x 9.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 10.24mm

Einstellbare lineare Spannungsregler, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,04% /V
Load-Regulation:
0,5 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAK
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
10.24 x 9.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
10.24mm
Weitere Suchbegriffe: 1632655, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV317BD2TR4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,33435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 324,864*
€ 386,58816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,944*
€ 373,59336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,512*
€ 351,65928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 291,816*
€ 347,26104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,48*
€ 318,3012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.