Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi NCP43080DDR2G Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, 10,5 V / -4A, SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi NCP43080DDR2G Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, 10,5 V / -4A, SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1632568
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP43080DDR2G
EAN/GTIN:
     5059042727029
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = -4 A, 8A
Ausgangsspannung max. = 10,5 V
Ausgangsspannung min. = 9 V

AC/DC-Offline-Controller, Serie NCP/NCV, ON-Semiconductor. Netzteil-Sekundärseite, synchrone Gleichrichtungs-Controller. Sperrwandler und Durchlass-PWM-Controller mit fester Frequenz.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
-4 A, 8A
Ausgangsspannung max.:
10,5 V
Ausgangsspannung min.:
9 V
Weitere Suchbegriffe: 1632568, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, onsemi, NCP43080DDR2G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,28394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 810,10*
€ 964,019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,775*
€ 955,30225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 765,55*
€ 911,0045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 745,225*
€ 886,81775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 709,85*
€ 844,7215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.