Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung CAT1025WI-30-GT3, Monitorspannung 3V SOIC 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung CAT1025WI-30-GT3, Monitorspannung 3V SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1632065
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT1025WI-30-GT3
EAN/GTIN:
     5059042465976
Suchbegriffe:
1632065
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Monitorspannung
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Monitorspannung
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.075,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,6919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.249,34*
€ 2.676,7146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.224,35*
€ 2.646,9765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.143,83*
€ 2.551,1577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.100,09*
€ 2.499,1071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.075,70*
€ 2.470,083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.