Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Grafik-LCD Anzeige, LCD Einzeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631918
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC1601E01-RNNYBW-66SE
EAN/GTIN:
     5059045559771
Suchbegriffe:
1631918
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
LCD Displays monochrom
Display Kompatibilität = LCD
Zeichenmatrix = Einzeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenhöhe = 6.6mm
Anzeigebereich Größe = 65 x 14mm
Äußere Tiefe = 9.5mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Breite Außen = 80mm
Controller Typ = SPLC780D
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +70°C
Treiber Montage = COB

5 x 8-Punkte mit CursorIntegrierter Controller (SPLC780D oder äquivalent)+5,0-V-Netzteil (Auch erhältlich für +3,0 V)Tastverhältnis 1/164-Bit- oder 8-Bit-MPU-SchnittstelleBKL wird über PIN1,PIN2,oder PIN15,PIN16,oder A,K angesteuert.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
LCD
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
16
Zeichenhöhe:
6.6mm
Anzeigebereich Größe:
65 x 14mm
Äußere Tiefe:
9.5mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Breite Außen:
80mm
Controller Typ:
SPLC780D
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Treiber Montage:
COB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.