Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-DC DC Buchse verzinnt 20,0 V / 3.0A x 9.0mm, 5.5mm Stift, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631842
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     694108402002
EAN/GTIN:
     5059042449730
Suchbegriffe:
1631842
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
DC Leistungs Steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 20,0 V
Länge = 9.0mm
Montagetyp = Tafelmontage
Stiftdurchmesser = 5.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = WR-DC

DC-Netzbuchsen für Leiterplattenmontage Würth WR-DC – 6,4 mm Zylinderdurchmesser. Leiterplatten-DC-Netzbuchsen oder Hülsen mit 6,4 mm Zylinderdurchmesser. Diese DC-Netzbuchsen für Leiterplattenmontage besitzen einen internen einzelnen Öffnerschalter und interne Stiftdurchmesser von 2,05 mm und 2,55 mm. Die gestanzten Kontakte dieser DC-Netzbuchsen sind vergoldet, und die Gehäuse bestehen aus schwarzem PA66 gemäß UL94-V0. Abmessungen Mittenkontakt. ; 1224883 1224883 = 2,5 mm. ; 1631840 1631840 = 2,5 mm. ; 1224879 1224879 = 2,1 mm. ; 1631836 1631836 = 2,1 mm
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
20,0 V
Länge:
9.0mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Stiftdurchmesser:
5.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold, Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
WR-DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 380,00*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.