Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 2A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1631062
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV5662DSADJR4G
EAN/GTIN:
     5059042428605
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2 → 3,3 V
Line-Regulation = 0,03 %
Load-Regulation = 0,2 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAK
Referenzspannung = 0.9V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
Eingangsspannung min. = 2 V
Breite = 9.347mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2 → 3,3 V
Line-Regulation:
0,03 %
Load-Regulation:
0,2 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAK
Referenzspannung:
0.9V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
10.236 x 9.347 x 4.572mm
Eingangsspannung min.:
2 V
Breite:
9.347mm
Weitere Suchbegriffe: 1631062, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV5662DSADJR4G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,864*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,85358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,584*
€ 978,87496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,016*
€ 977,00904
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 794,24*
€ 945,1456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,52*
€ 916,9188
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 753,216*
€ 896,32704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 734,152*
€ 873,64088
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 708,84*
€ 843,5196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 682,864*
€ 812,60816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.