Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Parallel-auf-seriell, seriell SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630604
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC589ADR2G
EAN/GTIN:
     5059042170382
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Parallel-auf-seriell, seriell
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Parallel-auf-seriell, seriell
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 1630604, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC74HC589ADR2G, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,15245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,625*
€ 519,58375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,30*
€ 510,867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,075*
€ 498,69925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 408,80*
€ 486,472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,125*
€ 453,53875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.