Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MC34164P-5G, Unterspannung Detector 4.15V TO-92 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630020
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34164P-5G
EAN/GTIN:
     5059042440065
Suchbegriffe:
1630020
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 4.15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Arbeitsspannnung min. = 1 V

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Unterspannung Detector
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
4.15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
5.2 x 4.19 x 5.33mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,27285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 646,76*
€ 769,6444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 633,56*
€ 753,9364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 602,20*
€ 716,618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,96*
€ 694,9124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,70*
€ 649,383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.