Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassung IC 16 bit- TSSOP 38-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629688
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8688IDBT
EAN/GTIN:
     5059042428575
Suchbegriffe:
1629688
Halbleiter
Datenwandler
ADCs
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Datenumfang = 0.5Msps
Auflösung = 16 bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 38
Integrale Nichtlinearität = ±4LSB
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Länge = 9.8mm

16-bit-Datenerfassungssysteme, Texas Instruments. Integrierte Datenerfassungssysteme mit 16 bit Auflösung von Texas Instruments Die Geräte umfassen 16-bit-SAR-ADCs, um hochauflösende digitale Ausgänge am analogen Frontend mit Abtastraten von bis zu 500 kS/s zu bieten. Die analogen Eingänge haben eine Impedanz von 1 Megaohm und sind überspannungsgeschützt bis ±20 V. Verstärkung wird abgeschnitten, um eine hohe Genauigkeit und DC-Präzision zu gewährleisten. Die serielle digitale Schnittstelle ist SPI-kompatibel und unterstützt die Verkettung mehrerer Geräte. 16-bit-ADC mit integriertem analogem Frontend Programmierbare Eingangsbereiche: bipolar ±2,56 / 5,12 / 10,24 V, einpolig 5,12 / 10,24 V 5 V analoge Versorgung, 1,65–5,0 V E/A-Versorgung Konstante ohmsche Eingangsimpedanz von 1 MΩ Überspannungsschutz am Eingang bis zu ±20 V On-Chip-Referenzspannung von 4,096 V mit geringer Drift 500 kS/s Gesamtdurchsatz Niedriger Energieverbrauch: 65 mW SPI-kompatible Schnittstelle mit Verkettungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Datenumfang:
0.5Msps
Auflösung:
16 bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
38
Integrale Nichtlinearität:
±4LSB
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Länge:
9.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,55*
€ 993,1145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 821,13*
€ 977,1447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 784,01*
€ 932,9719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 764,60*
€ 909,874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 737,85*
€ 878,0415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.