Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi CAN-Busabschluss 2bit-Bit 1.5 kΩ, 22 Ω 10 nA SC-88 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629614
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUF2221W1T2G
EAN/GTIN:
     5059042465242
Suchbegriffe:
1629614
Halbleiter
Schnittstellen
Bus-Terminator ICs
Anschluss-Typ = USB-Leitungsanschluss
Anzahl der Bits = 2bit
Widerstand = 1.5 kΩ, 22 Ω
Versorgungsstrom max. = 10 nA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Länge = 2.2mm
Breite = 1.35mm
Höhe = 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

TVS ; EMI-Filtergeräte. Integrierte Verbundlösungen mit EMI-Filterung, ESD-Schutz und Leitungsabschluss in einem einfachen SMD-Gerät.
Weitere Informationen:
Anschluss-Typ:
USB-Leitungsanschluss
Anzahl der Bits:
2bit
Widerstand:
1.5 kΩ, 22 Ω
Versorgungsstrom max.:
10 nA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Länge:
2.2mm
Breite:
1.35mm
Höhe:
1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,19*
€ 484,5561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 395,46*
€ 470,5974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 370,11*
€ 440,4309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,11*
€ 426,1509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,25*
€ 398,9475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.