Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger Dual 9.1 ns @ 15 pF, TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629129
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL27WZ14DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042158731
Suchbegriffe:
74LCX
74LCX Logic
74LCX Logik
LCX Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.1 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Logikfamilie = LV
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 1.7mm

Serie NL27W, ON Semiconductor. CMOS-Logikgatter mit LVTTL-kompatiblen Eingängen und Ausgängen, die eine höhere Geschwindigkeit und eine größere Antriebsleistung als die 74LCX-Geräte anbieten. Breite Betriebsspannungsversorgung: 1,65 bis 5,5 V LVCMOS-kompatibel 24 mA Stromsenken-/Quellenfähigkeit bei 3,0 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.1 ns @ 15 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Logikfamilie:
LV
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: LCX-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, 1629129, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, NL27WZ14DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1137*
3
€ 5,90*
ab € 0,0882*
€ 0,4152*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 341,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.