Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 600 (Short Circuit)mA, 1 Niedrige Abfallspannung TSOP, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629103
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV551SN50T1G
EAN/GTIN:
     5059042436266
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 600 (Short Circuit)mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 30 mV
Load-Regulation = 65 mV
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 8µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.5mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 5 V, 8 V, 10 V und einstellbar, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
600 (Short Circuit)mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
30 mV
Load-Regulation:
65 mV
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
8µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1629103, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV551SN50T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,21358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,18*
€ 846,3042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 707,25*
€ 841,6275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,21*
€ 824,9199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 673,77*
€ 801,7863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 640,74*
€ 762,4806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.