Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 250 (Short Circuit)mA, 1 Niedrige Abfallspannung SC-88A, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629066
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP508SQ33T1G
EAN/GTIN:
     5059042274417
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 250 (Short Circuit)mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 20 mV
Load-Regulation = 40 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SC-88A
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 2.2mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 120 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250 (Short Circuit)mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
20 mV
Load-Regulation:
40 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SC-88A
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1629066, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP508SQ33T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 482,10*
€ 573,699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,41*
€ 572,8779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 470,58*
€ 559,9902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 458,22*
€ 545,2818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,25*
€ 506,0475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.