Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Regler 50mA, 1 Rauscharmer LDO SC-88A, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1629065
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP508SQ15T1G
EAN/GTIN:
     5059042467291
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Rauscharmer LDO
Ausgangsspannung = 1,5 V
Line-Regulation = 20 mV
Genauigkeit = ±3%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 1µA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 2.2mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), bis 120 mA, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Rauscharmer LDO
Ausgangsspannung:
1,5 V
Line-Regulation:
20 mV
Genauigkeit:
±3%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
1µA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
2.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1629065, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP508SQ15T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,72*
€ 536,3568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 446,88*
€ 531,7872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 436,95*
€ 519,9705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,40*
€ 506,226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,81*
€ 472,2039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.