Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting TSOP Single Ended CMOS, einseitig' ESR 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628905
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT126DT1G
EAN/GTIN:
     5059042456530
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, einseitig
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 50 pF
Abmessungen = 3 x 1.5 x 1mm
Höhe = 1mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, einseitig
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns @ 50 pF
Abmessungen:
3 x 1.5 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1628905, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, M74VHC1GT126DT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,98*
€ 402,1962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,51*
€ 382,5969
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 285,81*
€ 340,1139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,89*
€ 319,9791
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 235,29*
€ 279,9951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,90*
€ 272,391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,78*
€ 254,3982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.