Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting TSOP Single Ended CMOS, einseitig' ESR 5-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628904
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1GT125DT1G
EAN/GTIN:
     5059042160321
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = CMOS, einseitig
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
CMOS, einseitig
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1628904, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, M74VHC1GT125DT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,59*
2
€ 5,90*
ab € 0,435*
€ 1,215*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.