Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi VHC Puffer Non-Inverting TSOP Single Ended 3-State' ESR 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628901
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1G126DTT1G
EAN/GTIN:
     5059042751383
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfamilie = VHC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 3mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
VHC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, 74vhc, 1628901, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, onsemi, M74VHC1G126DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0944*
10
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,1084*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 283,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.