Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 720 kHz MSOP 10-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal 720 kHz MSOP 10-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1628793
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS54240DGQR
EAN/GTIN:
     5059042752199
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 39 V
Eingangsspannung min. = 3,5 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangsstrom max. = 2.5A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.1mm

Abwärts-DC/DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), über 35 V max. Eingangsspannung, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
39 V
Eingangsspannung min.:
3,5 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangsstrom max.:
2.5A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1628793, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, TPS54240DGQR, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.768,225*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,90729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.884,825*
€ 5.812,94175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.853,025*
€ 5.775,09975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.789,425*
€ 5.699,41575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.768,225*
€ 5.674,18775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.