Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 24 bit Audio-ADC TLV320ADC3101IRGET Dual, 96kHz QFN, 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628730
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV320ADC3101IRGET
EAN/GTIN:
     5059042152401
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 96kHz
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 V, 3,3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Audio-A/D-Wandler, Texas Instruments. Digitale Audio-ICs bieten zuverlässige, skalierbare und energieeffiziente Lösungen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
96kHz
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 V, 3,3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1628730, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLV320ADC3101IRGET, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,24124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 649,85*
€ 773,3215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,59*
€ 752,7821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,63*
€ 721,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,84*
€ 703,0996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 560,31*
€ 666,7689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.