Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikebene-Umsetzer SMD 8-Pin DSBGA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628464
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXS0102YZPR
EAN/GTIN:
     5059042431919
Suchbegriffe:
1628464
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSBGA
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 1.918 x 0.918 x 0.31mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 1mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -20µA
Arbeitsspannnung max. = / V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 (A-Anschluss) V, 2,3 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSBGA
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
1.918 x 0.918 x 0.31mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
1mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-20µA
Arbeitsspannnung max.:
/ V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 (A-Anschluss) V, 2,3 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,31548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.031,31*
€ 1.227,2589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.007,85*
€ 1.199,3415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,68*
€ 1.165,8192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,99*
€ 1.143,5781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 946,44*
€ 1.126,2636
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.