Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 5+Tab-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1628417
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS73801DCQR
EAN/GTIN:
     5059042073096
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,21 → 20 V
Line-Regulation = 5 mV
Load-Regulation = 18 mV
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 1µA
Pinanzahl = 5+Tab
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 6.55 x 3.55 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 6.55mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 1 A, Serie TPS, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,21 → 20 V
Line-Regulation:
5 mV
Load-Regulation:
18 mV
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
1µA
Pinanzahl:
5+Tab
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
6.55 x 3.55 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
6.55mm
Weitere Suchbegriffe: 1628417, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS73801DCQR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.419,375*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,16775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.506,575*
€ 6.552,82425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.482,80*
€ 6.524,532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.435,225*
€ 6.467,91775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.419,375*
€ 6.449,05625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.