Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1627980
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70918DBVT
EAN/GTIN:
     5059042419665
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 10 mV
Load-Regulation = 50 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung min. = 2,7 V
Länge = 3.05mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 150 mA, 1,0 V bis 1,9 V, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
10 mV
Load-Regulation:
50 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Eingangsspannung min.:
2,7 V
Länge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1627980, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70918DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,93576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,36*
€ 403,8384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,22*
€ 363,2118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,61*
€ 300,6059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,97*
€ 297,4643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,94*
€ 278,3886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.