Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzarray Uni-Directional Array komplex 100V 11V min., 10-Pin, SMD UQFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627877
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD6E001RSER
EAN/GTIN:
     5059042446166
Suchbegriffe:
1627877
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 11V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 10
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.05 x 1.55 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max. = 1nA

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Texas Instruments. Integrierter ESD-Schutz. Überspannungsschutz Überstromschutz (OCP) Lastschalter mit Strombegrenzung Spannungspegelumsetzer EMI-Schutz. Hochleistungs-TVS-Dioden. Niedrige Kapazität Geringer Leckstrom Besonders kleines Gehäuse Hochspannung Hoher IEC-Schutz. 4-Kanal-ESD- und Überspannungsschutz für Super-Speed (6 Gbit/s) USB-3.0-Schnittstelle (TPD4EUSB30DQAR)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
11V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
10
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.05 x 1.55 x 0.55mm
Rest-Sperrstrom max.:
1nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,29356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.004,64*
€ 1.195,5216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 993,03*
€ 1.181,7057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 949,80*
€ 1.130,262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 922,74*
€ 1.098,0606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 880,68*
€ 1.048,0092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.