Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, Open Collector, 24mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., NAND, LS, Open Collector, 24mA, 14-Pin, PDIP, 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1627416
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS38NE4
EAN/GTIN:
     5059042434088
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 32 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 45pF

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.25mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
32 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
45pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls logic, 1627416, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS38NE4, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,55*
€ 38,7345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,02*
€ 34,5338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.