Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ABT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber ABT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1627306
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT541BPW
EAN/GTIN:
     5059042463385
Suchbegriffe:
74ABT
74ABT Logic
74ABT Logik
ABT-Logic
Logikfamilie = ABT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 3.5 ns @ 5 V
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ABT, Texas Instruments. Hochentwickelte BiCMOS-Schaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang TTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ABT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
3.5 ns @ 5 V
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ABT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, 74abt logic, 1627306, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, SN74ABT541BPW, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,0904*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,67272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,47*
€ 101,7093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,2905*
€ 91,9757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,8806*
€ 84,34791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,8705*
€ 74,8159
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 55,3301*
€ 65,84282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,2602*
€ 63,37964
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,0904*
€ 56,03758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.