Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3808G30DBVT, SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627164
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3808G30DBVT
EAN/GTIN:
     5059042436945
Suchbegriffe:
1627164
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 2.83V
Arbeitsspannnung max. = 6,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
2.83V
Arbeitsspannnung max.:
6,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,2626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 375,89*
€ 447,3091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 374,81*
€ 446,0239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,38*
€ 425,2822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 344,84*
€ 410,3596
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,65*
€ 375,6235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.