Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 bit DAC DAC8560IDDGKT, 200ksps MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 16 bit DAC DAC8560IDDGKT, 200ksps MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-1626999
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC8560IDDGKT
EAN/GTIN:
     5059042011456
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 16 bit
Datenrate = 200ksps
Skalierungsfehler = ±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 12µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern, Intern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = –40 °C

D/A-Wandler, 16 Bit, Texas Instruments. Eine Serie von 16-Bit-D/A-Wandlern von Texas Instruments für allgemeine und spezialisierte Audioanwendungen. Das Angebot umfasst sowohl parallele und serielle Schnittstellen und verschiedene DAC-Architekturen einschließlich Stromsteuerung und Delta-Sigma-Typen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
16 bit
Datenrate:
200ksps
Skalierungsfehler:
±0.5%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
12µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern, Intern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1626999, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC8560IDDGKT, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.