Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC7811IDGS, 5Msps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 bit DAC DAC7811IDGS, 5Msps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-1626995
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC7811IDGS
EAN/GTIN:
     5059042753967
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 bit
Datenrate = 5Msps
Skalierungsfehler = ±10mV
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 0.2µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 125 °C

D/A-Wandler, 12-Bit, einfach, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 bit
Datenrate:
5Msps
Skalierungsfehler:
±10mV
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
0.2µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1626995, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC7811IDGS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 800 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.