Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung VQFN, 20-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 3A, 1 Niedrige Abfallspannung VQFN, 20-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1626781
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A7300RGWT
EAN/GTIN:
     5059042752472
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 3A
Ausgangsspannung = 0,9 → 5 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.01mA
Pinanzahl = 20
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5.15 x 5.15 x 0.92mm
Eingangsspannung max. = 6,5 V
Länge = 5.15mm

Lineare Spannungsregler mit einstellbarer LDO (Low Dropout) von Texas Instruments, 3 A bis 7,5 A
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Ausgangsspannung:
0,9 → 5 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.01mA
Pinanzahl:
20
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5.15 x 5.15 x 0.92mm
Eingangsspannung max.:
6,5 V
Länge:
5.15mm
Weitere Suchbegriffe: 1626781, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A7300RGWT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.