Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED LMH2 LED-Streifen 3000K, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED LMH2 LED-Streifen 3000K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1626582
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     LMH020-4000-30G9-00000TW
EAN/GTIN:
     5059041169646
Suchbegriffe:
1626582
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 3000K
Serie = LMH2

LED-Module Cree LMH2. Die LED-Module Cree LMH2 sind vielseitige LED-Beleuchtungsmodule mit einem Lichtquellenwirkungsgrad von bis zu 108 Lumen pro Watt. Dank ihrer Einfachheit und leichten Anpassbarkeit reduzieren die LED-Module der Serie LMH2 die Entwicklungszeit und verkürzen die Vorlaufzeit. Das LED-Module LMH2 bietet eine Vielzahl von Lumen-Bereichen, Farbtemperaturen und Dimmeroptionen für eine große Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen mit nur einer einzigen Lichtquelle. Eine Sonnenuntergangs-Dimmfunktion ist ebenfalls enthalten, die Gastronomie- und Restaurantanforderungen gerecht wird. Weitere geeignete Anwendungen sind vertiefte Einbauleuchten, Wandbeleuchtung und Hängeleuchten. CRI: min. 95 (verfügbar für 3500 K bei 3000 lm) Keine Abgabe von UV-Licht Quecksilberfreie Lichtquelle
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
3000K
Serie:
LMH2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 84,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,53*
€ 1.129,9407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 932,03*
€ 1.109,1157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,56*
€ 1.063,3364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 870,95*
€ 1.036,4305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 843,20*
€ 1.003,408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.