Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungspegelwandler SMD 1 /Chip 8-Pin VSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1626409
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TCA9406DCUR
EAN/GTIN:
     5059042753455
Suchbegriffe:
1626409
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Logikfunktion = Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -50mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 260ns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V, 2,3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Logikfunktion:
Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
50mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-50mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
260ns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V, 2,3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.919,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,63969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.102,64*
€ 2.502,1416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.078,19*
€ 2.473,0461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.997,70*
€ 2.377,263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.952,91*
€ 2.323,9629
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.919,07*
€ 2.283,6933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.