Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM25088MH-1/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, TSSOP 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM25088MH-1/NOPB Spannungsregler, Buck Controller, TSSOP 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1626184
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM25088MH-1/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042409420
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.8mm
Eingangsspannung max. = 42 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.4 x 0.8mm
Eingangsspannung max.:
42 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1626184, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM25088MH1NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,90044*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 92 Stück (ab € 2,44457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,34028*
€ 325,27493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,85064*
€ 318,74226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,8006*
€ 307,97271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,35032*
€ 295,53688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,90044*
€ 267,63152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.