Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LM25085MYE/NOPB Spannungsregler, Buck Controller / 1.75A, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LM25085MYE/NOPB Spannungsregler, Buck Controller / 1.75A, MSOP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1626183
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM25085MYE/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042053029
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Buck Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max. = 42 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom max. = 1.75A
Eingangsspannung min. = 4,5 V

DC/DC-Abwärtsregler (externer Schalter), Texas Instruments. Eine Serie integrierter DC/DC-Abwärtsregler für Anwendungen, bei denen externe Leistungs-MOSFETs zur Implementierung kompletter Schaltregler-Designs verwendet werden.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Buck Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Eingangsspannung max.:
42 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom max.:
1.75A
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1626183, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Texas Instruments, LM25085MYENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,57*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.