Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16-Bit ADC ADS1148IPW Octal, 2ksps TSSOP, 28-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1626116
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1148IPW
EAN/GTIN:
     5059042727470
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 2ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,25 V
Abmessungen = 9.8 x 4.5 x 1.05mm

A/D-Wandler, 16 Bit, Mehrfachkanal ( ;=10 MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
2ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,25 V
Abmessungen:
9.8 x 4.5 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1626116, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1148IPW, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 510,50*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 10,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.