Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1626073
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC284DP-ADJ
EAN/GTIN:
     5059042169133
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = -15 → -1,25 V
Line-Regulation = 3 mV
Load-Regulation = 0,18 %
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.2mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Eingangsspannung min. = -3,5 V
Breite = 3.91mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 500 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
-15 → -1,25 V
Line-Regulation:
3 mV
Load-Regulation:
0,18 %
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.2mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Eingangsspannung min.:
-3,5 V
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: 1626073, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UCC284DPADJ, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,53*
2 Tage
51
1
€ 14,99*
ab € 9,46*
€ 13,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 864,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.