Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit Video-Encoder ADC (analog zu digital) TLC5510AINS, 20Msps SOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1625917
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC5510AINS
EAN/GTIN:
     5059042152715
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 20Msps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Abmessungen = 15 x 5.3 x 1.95mm

Video-A/D-Wandler, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
20Msps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Abmessungen:
15 x 5.3 x 1.95mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, Encoder IC, IC Video, Video-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1625917, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, TLC5510AINS, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 17.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 68 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 170 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 340 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.