Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC DAC081S101CIMK/NOPB, TSOT, 6-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1624995
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC081S101CIMK/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042410082
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = -1%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±0.75LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT
Pinanzahl = 6
Rücksetzzeit max. = 5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 105 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
-1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±0.75LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT
Pinanzahl:
6
Rücksetzzeit max.:
5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
105 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1624995, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC081S101CIMKNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,52*
1 Tag
45
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 2,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.090,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.