Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1624925
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS79901DDCT
EAN/GTIN:
     5059042020823
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung = 1,2 → 6,5 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Load-Regulation = 0,002 %/mA%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.04mA
Pinanzahl = 5V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 0.87mm
Höhe = 0.87mm
Breite = 1.6mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 200 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung:
1,2 → 6,5 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Load-Regulation:
0,002 %/mA%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.04mA
Pinanzahl:
5V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 0.87mm
Höhe:
0.87mm
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1624925, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS79901DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,55728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 235,05*
€ 279,7095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,36*
€ 213,4384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,07*
€ 192,8633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,66*
€ 187,6154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,32*
€ 165,7908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.