| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1624891 Herst.-Nr.: TPS3828-50DBVT EAN/GTIN: 5059042428995 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Supervisors = 1 Watchdog Timer = Ja Manueller Reset = Ja Ausgangstreiber = Open Drain Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm Überwachungsspannung max. = 4.64V Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +85 °C
MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 3,0 V bis 13,5 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln. Weitere Informationen: | | Anzahl der Supervisors: | 1 | Watchdog Timer: | Ja | Manueller Reset: | Ja | Ausgangstreiber: | Open Drain | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 | Abmessungen: | 2.9 x 1.6 x 1.15mm | Überwachungsspannung max.: | 4.64V | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1624891, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Texas Instruments, TPS382850DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |