Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anderson Power Products SB Rahmengriff für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung, 350A, 600 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anderson Power Products SB Rahmengriff für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung, 350A, 600 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1624606
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     995G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1624606
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Rahmengriff
Nennstrom = 350A
Betriebsspannung = 600 V ac/dc
Serie = SB

Griffe bestehen aus haltbarem PC-Kunststoff. Befestigungselemente für den Anschluss am Steckverbindergehäuse in Kits enthalten.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Rahmengriff
Nennstrom:
350A
Betriebsspannung:
600 V ac/dc
Serie:
SB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 13,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,19*
€ 17,93*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 21,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.