Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 24 bit Audio-ADC PCM1804DB Dual, 192ksps SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1624262
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM1804DB
EAN/GTIN:
     5059042432138
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 24 bit
Abtastrate = 192ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Seriell
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –10 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 24 bit (=10MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
24 bit
Abtastrate:
192ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Seriell
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–10 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, Datenerfassungs-IC, Linear-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1624262, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, PCM1804DB, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,16*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 11,46*
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 242,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.