Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 12 bit DAC DAC121C085CIMM/NOPB, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (I2C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 12 bit DAC DAC121C085CIMM/NOPB, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (I2C)
Artikel-Nr.:
     108EL-1624166
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC121C085CIMM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042433944
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 12 bit
Skalierungsfehler = -0.7%FSR
Integrale Nichtlinearität = ±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 8.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Single
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm

D/A-Wandler, 12-Bit, einfach, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
12 bit
Skalierungsfehler:
-0.7%FSR
Integrale Nichtlinearität:
±8LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
8.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Weitere Suchbegriffe: 1624166, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC121C085CIMMNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.279,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,27921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.415,20*
€ 2.874,088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.394,88*
€ 2.849,9072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.330,52*
€ 2.773,3188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.296,27*
€ 2.732,5613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.279,21*
€ 2.712,2599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.