Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,
Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,
Artesyn Embedded Technologies DA10-M Steckernetzteil AC/DC-Adapter 10W, 100V ac, 5V dc / 2A Medizin-Zulassung,
Artikel-Nr.:
     108EL-1623633
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     DA10-050EU-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 2000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ A
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 2A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 10W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Temperatur min. = -10°C

Die neuen, steckbaren AC-DC-Netzadapter für die Wandmontage der Standardserie DA10-M sind eine sehr flexible Stromversorgungslösung für Messtechnik, Telekommunikation, Computer-Peripheriegeräte und Mess- und Prüfsysteme. Dieser Netzstecker hat einen 2-poligen Wechselstromstecker mit fester Klinge für den Einsatz in verschiedenen europäischen Ländern. Weitere Merkmale sind der Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Übertemperatur. Der Betriebstemperaturbereich wird auf bis zu -10 °C erweitert und eignet sich dadurch für anspruchsvollere Anwendungsumgebungen.Eingang Klasse IIBetrieb bis zu –10 °CÜberspannungs-, Übertemperatur-, Überstrom- und KurzschlussschutzErhältlich in mehreren festen und austauschbaren AC-SteckerkonfigurationenAusgangskabel erhältlich mit Zylinder-Stecker und Micro-USB-Steckverbindern
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ A
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
2A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
US-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
10W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1623633, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Artesyn Embedded Technologies, DA10050EUM, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.