Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 120Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 120Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 120Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 120Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 120Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1623582
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 120R F
EAN/GTIN:
     5059041465502
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
Widerstand = 120Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge = 27.3mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
120Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamtlänge:
27.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1623582, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25120RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.