Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS100 Aluminium Lastwiderstand 47Ω ±1% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623560
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 47R F
EAN/GTIN:
     5059041436670
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 47Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge = 65.2mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
47Ω
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtlänge:
65.2mm
Weitere Suchbegriffe: 1623560, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS10047RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.