Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Aluminium Lastwiderstand 680Ω ±1% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623510
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 680R F
EAN/GTIN:
     5059041841115
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
Widerstand = 680Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe = 14.8mm

25-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
27.3 x 28 x 14.8mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1623510, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25680RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.