Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623508
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS100 1R F
EAN/GTIN:
     5059041047906
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 100W
Serie = HS100
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite = 47.5mm
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
100W
Serie:
HS100
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
65.2 x 47.5 x 24.1mm
Gesamtbreite:
47.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1623508, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS1001RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.