Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS50 Aluminium Lastwiderstand 25Ω ±1% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623428
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS50 25R F
EAN/GTIN:
     5059041845564
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
Widerstand = 25Ω
Leistung = 50W
Serie = HS50
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±1%
Technologie = Aluminium
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite = 28mm

50-Watt-Leistungswiderstand mit Aluminiumgehäuse. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.Hohe Leistung zum VolumenGewunden zur Maximierung der hohen ImpulsbelastbarkeitWerte von R005 bis 100K
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
50W
Serie:
HS50
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±1%
Technologie:
Aluminium
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
49.1 x 28 x 14.8mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1623428, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS5025RF, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,72*
€ 116,2868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,44*
€ 113,5736
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,59*
€ 108,9921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.