Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NTCG NTC-Thermistor, NTC, 10kΩ, 1005, Toleranz ±1%, 100mW, 1 x 0.5 x 0.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623029
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     1623029
EAN/GTIN:
     5059041435598
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCG
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 1005
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
NTCG
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
1005
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: tdk ntc, heißleiter, 1623029, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, TDK, NTCG103JF103FTDS, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.