Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA MOSX Widerstandssortiment 47, 0.1 Ω → 100 kΩ, 1175-teilig, Metalloxid, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KOA MOSX Widerstandssortiment 47, 0.1 Ω → 100 kΩ, 1175-teilig, Metalloxid, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1622911
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     MOS(X)2C KIT
EAN/GTIN:
     5059041434638
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Widerstandszubehör
metalloxid widerstand
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 47
Widerstandsbereich = 0.1 Ω → 100 kΩ
Technologie = Metalloxid
Serie = MOSX
Stückzahl = 1175
Widerstandstoleranz = ±1 %, ±5%
Nennleistungsbereich = Maximum of 2W

Hochleistungs-Widerstand mit Anschlussdraht aus Metalloxid mit verringerter GrößeHochleistungs-Widerstand mit geringer Größe Beschichtet mit feuersicherem Material Geeignet für automatische Maschinenbestückung SMD-"N"-Formen ist geeignet für automatische Montage
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
47
Widerstandsbereich:
0.1 Ω → 100 kΩ
Technologie:
Metalloxid
Serie:
MOSX
Stückzahl:
1175
Widerstandstoleranz:
±1 %, ±5%
Nennleistungsbereich:
Maximum of 2W
Weitere Suchbegriffe: 1622911, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, KOA, MOS(X)2CKIT, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,17*
€ 339,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.